ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-D017N114 PF 523, 480V, 3PH, 10HP, IP20, EMC - 25A-D017N114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 323...528 V
Nennausgangsstrom I2N - 17 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Ausgangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
0885630702612
Artikelnummer
RCK25A-D017N114
Herstellernummer
25A-D017N114
Hersteller
RCK
Netzspannung:
323...528 V
Nennausgangsstrom I2N:
17 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 523 7.5KW (10HP) AC DRIVE


