Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-D2P3N114 PF 523, 480V, 3PH, 1HP, IP20, EMC - 25A-D2P3N114

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-D2P3N114 PF 523, 480V, 3PH, 1HP, IP20, EMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.3 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Mit Bedienelement - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630702568

Artikelnummer

RCK25A-D2P3N114

Herstellernummer

25A-D2P3N114

Hersteller

RCK

Max. Ausgangsfrequenz:

500 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

2.3 A

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

152 mm

Breite:

72 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 523 0.75KW (1HP) AC DRIVE