Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-A2P5N114 PF 525, 240V, 1PH, 0.5HP, IP20, EMC - 25B-A2P5N114

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-A2P5N114 PF 525, 240V, 1PH, 0.5HP, IP20, EMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.5 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.4 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

0884951885646

Artikelnummer

RCK25B-A2P5N114

Herstellernummer

25B-A2P5N114

Hersteller

RCK

Netzspannung:

200...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

500 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

2.5 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.4 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

1

Mit Bedienelement:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

7

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.4 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Tiefe:

172 mm

Höhe:

152 mm

Breite:

72 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Bremschopper integriert:

nein

Inverter PowerFlex 525, con EtherNet / IP integrato e sicurezza, 240 VAC, 1 fase, 0,5 HP, 0,4 kW servizio normale; 0,5 HP, 0,4 kW per impieghi gravosi, telaio A, IP20 NEMA / tipo aperto, filtro