ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D1P4N114 PF 525, 480V, 3PH, 0.5HP, IP20, EMC - 25B-D1P4N114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 480...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 60 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 1.4 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.4 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
0884951885998
Artikelnummer
RCK25B-D1P4N114
Herstellernummer
25B-D1P4N114
Hersteller
RCK
Netzspannung:
480...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
1.4 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.4 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
460 V
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Tiefe:
172 mm
Höhe:
152 mm
Breite:
72 mm
Mit PC-Anschluss:
ja
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
Direktumrichter



