Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D4P0N104 PF 525, 480V, 3PH, 2HP, IP19 - 25B-D4P0N104

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D4P0N104 PF 525, 480V, 3PH, 2HP, IP19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 4 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0884951885882

Artikelnummer

RCK25B-D4P0N104

Herstellernummer

25B-D4P0N104

Hersteller

RCK

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

500 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

4 A

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

7

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Tiefe:

172 mm

Höhe:

152 mm

Breite:

72 mm

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 525 1.5KW (2HP) AC DRIVE