Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-E3P0N104 PF 525, 600V, 3PH, 2HP, IP19 - 25B-E3P0N104

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-E3P0N104 PF 525, 600V, 3PH, 2HP, IP19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 550...550 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 3 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 2 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

0884951886124

Artikelnummer

RCK25B-E3P0N104

Herstellernummer

25B-E3P0N104

Hersteller

RCK

Netzspannung:

550...550 V

Max. Ausgangsfrequenz:

500 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

3 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

7

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Tiefe:

172 mm

Höhe:

152 mm

Breite:

72 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 525 1.5KW (2HP) AC DRIVE