Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T15C22D9P PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL - 2711P-T15C22D9P

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T15C22D9P PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630844718

Artikelnummer

RCK2711P-T15C22D9P

Herstellernummer

2711P-T15C22D9P

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Ausführung des Displays:

TFT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Bildschirmdiagonale:

15 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

262144

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Höhe der Front:

318 mm

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

69.6 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit Alpha Tastatur:

nein

Betriebstemperatur:

0...55 °C

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Breite der Front:

381 mm

PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL