ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T6C21D8S PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL - 2711P-T6C21D8S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 18...30 V
Ausführung des Displays - TFT
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 640
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 480
Packung
1 ST
EAN
0885630920498
Artikelnummer
RCK2711P-T6C21D8S
Herstellernummer
2711P-T6C21D8S
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
18...30 V
Ausführung des Displays:
TFT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
640
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Bildschirmdiagonale:
5 inch
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Mit Farbdisplay:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Mit nummerischer Tastatur:
nein
Mit SW-Schnittstellen:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Anzahl der Farben des Displays:
18
Höhe der Front:
152 mm
Einbautiefe:
56.5 mm
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
524288 kByte
Mit Alpha Tastatur:
nein
Mit Druckausgabe:
ja
Betriebstemperatur:
0...55 °C
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Breite der Front:
176 mm