Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T7C21D8S PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL - 2711P-T7C21D8S

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T7C21D8S PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 18...30 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 640

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 480

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630920504

Artikelnummer

RCK2711P-T7C21D8S

Herstellernummer

2711P-T7C21D8S

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

18...30 V

Ausführung des Displays:

TFT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

640

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

480

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

3

Bildschirmdiagonale:

6 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Mit Farbdisplay:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Anzahl der Farben des Displays:

18

Höhe der Front:

170 mm

Einbautiefe:

56.5 mm

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

524288 kByte

Mit Alpha Tastatur:

nein

Mit Druckausgabe:

ja

Betriebstemperatur:

0...55 °C

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Breite der Front:

212 mm

Pannello di controllo grafico Rockwell Automation serie/modello PANELVIEW PLUS 7 STANDARD - 7 W TERMINA