Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T7C22D8S PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL - 2711P-T7C22D8S

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T7C22D8S PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630920436

Artikelnummer

RCK2711P-T7C22D8S

Herstellernummer

2711P-T7C22D8S

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Ausführung des Displays:

TFT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Bildschirmdiagonale:

5.7 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Mit Farbdisplay:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

262144

Höhe der Front:

152 mm

Einbautiefe:

56.5 mm

Betriebstemperatur:

0...55 °C

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Breite der Front:

176 mm

Pannello di controllo grafico tipo/modello Rockwell Automation 2711P-T7C22D8S - PANELVIEW PLUS 7 STANDARD - 7 W TERMINA