ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711R-T10T PANELVIEW 800 10.4-INCH HMI TERMINAL - 2711R-T10T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 18...32 V
Ausführung des Displays - TFT
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 600
Packung
1 ST
EAN
0887172439674
Artikelnummer
RCK2711R-T10T
Herstellernummer
2711R-T10T
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
18...32 V
Ausführung des Displays:
TFT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
600
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Bildschirmdiagonale:
10 inch
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit Farbdisplay:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Mit nummerischer Tastatur:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Anzahl der Farben des Displays:
65000
Höhe der Front:
225 mm
Einbautiefe:
55 mm
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
262144 kByte
Mit Alpha Tastatur:
nein
Mit Rezepturen:
ja
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Betriebstemperatur:
0...55 °C
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Breite der Front:
287 mm


