ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711R-T7T PANELVIEW 800 7-INCH HMI TERMINAL - 2711R-T7T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 18...32 V
Ausführung des Displays - TFT
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 480
Packung
1 ST
EAN
0887172439681
Artikelnummer
RCK2711R-T7T
Herstellernummer
2711R-T7T
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
18...32 V
Ausführung des Displays:
TFT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Bildschirmdiagonale:
7 inch
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit Farbdisplay:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Mit nummerischer Tastatur:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Anzahl der Farben des Displays:
65000
Höhe der Front:
144 mm
Einbautiefe:
54 mm
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
262144 kByte
Mit Alpha Tastatur:
nein
Mit Rezepturen:
ja
Schutzart (NEMA), frontseitig:
13
Betriebstemperatur:
0...55 °C
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Breite der Front:
197 mm


