Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CM-D1MPAL-D4 SENSORI FOTOELETTRICI METALLO CILINDRICO - 42CM-D1MPAL-D4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CM-D1MPAL-D4 SENSORI FOTOELETTRICI METALLO CILINDRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...400 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180472487

Artikelnummer

RCK42CM-D1MPAL-D4

Herstellernummer

42CM-D1MPAL-D4

Hersteller

RCK

Tastweite:

0...400 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

2 ms

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico Rockwell Automation serie/modello 18 MM CYLINDRICAL 18 MM METAL SENSOR