ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CM-P8MPB-D4 SENSORI FOTOELETTRICI METALLO CILINDRICO - 42CM-P8MPB-D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Messbereich Länge - 3...30000 mm
Versorgungsspannung - 10...30 V
Durchmesser des Sensors - 16.4 mm
Packung
1 ST
EAN
0662074294784
Artikelnummer
RCK42CM-P8MPB-D4
Herstellernummer
42CM-P8MPB-D4
Hersteller
RCK
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Messbereich Länge:
3...30000 mm
Versorgungsspannung:
10...30 V
Durchmesser des Sensors:
16.4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Länge des Sensors:
79.4 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
sonstige
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Zeitfunktion:
ja


