Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CST-D2MPA1-D4 42CST F&B,THREAD,DIFFUSE 100MM - 42CST-D2MPA1-D4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CST-D2MPA1-D4 42CST F&B,THREAD,DIFFUSE 100MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...100 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598907844

Artikelnummer

RCK42CST-D2MPA1-D4

Herstellernummer

42CST-D2MPA1-D4

Hersteller

RCK

Tastweite:

0...100 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

1.5 ms

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico Rockwell Automation serie/modello CYLINDRICAL STYLE PHOTOELECTRIC SENSOR