Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-B1MPBE-F4 SENSORI FOTOELETTRICI RIGHTSIGHT SCURO/C - 42EF-B1MPBE-F4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-B1MPBE-F4 SENSORI FOTOELETTRICI RIGHTSIGHT SCURO/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom - 35 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Tastweite - 3...100 mm

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468595664

Artikelnummer

RCK42EF-B1MPBE-F4

Herstellernummer

42EF-B1MPBE-F4

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom:

35 mA

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

3...100 mm

Max. Schaltabstand:

100 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

27 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

34.5 mm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Reaktionszeit:

1 ms

Höhe des Sensors:

69 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo Rockwell Automation serie/modello RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR