Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-D2MPAK-F4 RIGHTSIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR - 42EF-D2MPAK-F4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-D2MPAK-F4 RIGHTSIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...500 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

0887172569234

Artikelnummer

RCK42EF-D2MPAK-F4

Herstellernummer

42EF-D2MPAK-F4

Hersteller

RCK

Tastweite:

0...500 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

sonstige

Reaktionszeit:

1 ms

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C