ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-P2KBB-F4 SENSORI FOTOELETTRICI RIGHTSIGHT SCURO/C - 42EF-P2KBB-F4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Schutzart (IP) - IP67
Mit Reflektor - nein
Bemessungsschaltabstand - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
0611320589686
Artikelnummer
RCK42EF-P2KBB-F4
Herstellernummer
42EF-P2KBB-F4
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
nein
Bemessungsschaltabstand:
50 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff


