Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-R2MPB-A2 RIGHTSIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR - 42EF-R2MPB-A2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-R2MPB-A2 RIGHTSIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

0887172659997

Artikelnummer

RCK42EF-R2MPB-A2

Herstellernummer

42EF-R2MPB-A2

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

27 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

34.5 mm

Länge des Sensors:

46.7 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Sensore fotoelettrico a sbarramento Rockwell Automation serie/modello RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR