Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRC-9200-QD SENSORI FOTOELETTRICI CLEARSIGHT RILEVAT - 42GRC-9200-QD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRC-9200-QD SENSORI FOTOELETTRICI CLEARSIGHT RILEVAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 1.2 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Max. Ausgangsstrom - 2 mA

  • Reaktionszeit - 1 ms

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...40 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468621073

Artikelnummer

RCK42GRC-9200-QD

Herstellernummer

42GRC-9200-QD

Hersteller

RCK

Max. Schaltabstand:

1.2 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Max. Ausgangsstrom:

2 mA

Reaktionszeit:

1 ms

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...40 V

Sensore fotoelettrico a riflessione Rockwell Automation serie/modello SERIES 9000 CLEARSIGHT PHOTO SENSOR