ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRL-9000-QD SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON - 42GRL-9000-QD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 11000 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...264 V
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
42G (Serie 9000)
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0662073959479
Artikelnummer
RCK42GRL-9000-QD
Herstellernummer
42GRL-9000-QD
Hersteller
RCK
Max. Ausgangsstrom:
11000 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...264 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Sensori fotoelettrici a barriera. • Corpo da 30 mm per utilizzo in ambienti gravosi • Rapido tempo di risposta • Certificato UL, approvato CSA e Marchio CE per tutte le direttive applicabili • Tipo di connessione: 4-pin DC micro



