Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRL-9000 SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON - 42GRL-9000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN/NPN

  • Lichtart - Infrarotlicht

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0662073959462

Artikelnummer

RCK42GRL-9000

Herstellernummer

42GRL-9000

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Mit Zeitfunktion:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN/NPN

Lichtart:

Infrarotlicht

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Sensori fotoelettrici a barriera. • Corpo da 30 mm per utilizzo in ambienti gravosi • Rapido tempo di risposta • Certificato UL, approvato CSA e Marchio CE per tutte le direttive applicabili • Tipo di connessione: cavo 2m 300V