ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRL-9002-QD SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON - 42GRL-9002-QD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 15 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...40 V
Max. Schaltabstand - 61000 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Reaktionszeit - 1 ms
Packung
1 ST
EAN
0662073959486
Artikelnummer
RCK42GRL-9002-QD
Herstellernummer
42GRL-9002-QD
Hersteller
RCK
Max. Ausgangsstrom:
15 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...40 V
Max. Schaltabstand:
61000 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Reaktionszeit:
1 ms
Sensore fotoelettrico a sbarramento Rockwell Automation serie/modello SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSOR