ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRP-9002 SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON - 42GRP-9002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 50...1500 mm
Max. Ausgangsstrom - 250 mA
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20...40 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...55 V
Packung
1 ST
EAN
0662073868993
Artikelnummer
RCK42GRP-9002
Herstellernummer
42GRP-9002
Hersteller
RCK
Tastweite:
50...1500 mm
Max. Ausgangsstrom:
250 mA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...40 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...55 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Reaktionszeit:
15 ms
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umgebungstemperatur:
-34...70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...40 V


