Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRP-9041 SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON - 42GRP-9041

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRP-9041 SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 50...3040 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 250 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...55 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468084540

Artikelnummer

RCK42GRP-9041

Herstellernummer

42GRP-9041

Hersteller

RCK

Tastweite:

50...3040 mm

Max. Ausgangsstrom:

250 mA

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...55 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

15 ms

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-34...70 °C

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico Rockwell Automation serie/modello SERIES 9000 GP SENSOR