Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRR-9000-QD SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON - 42GRR-9000-QD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...40 V

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0662073959509

Artikelnummer

RCK42GRR-9000-QD

Herstellernummer

42GRR-9000-QD

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...40 V

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Spannungsart:

DC

Sensori fotoelettrici a barriera. • Corpo da 30 mm per utilizzo in ambienti gravosi • Rapido tempo di risposta • Certificato UL, approvato CSA e Marchio CE per tutte le direttive applicabili • Tipo di connessione: 4-pin DC micro