ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRU-9202-QD SENSORI FOTOELETTRICI SCURO/CHIARO E CON - 42GRU-9202-QD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - AC/DC
Lichtart - Infrarotlicht
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 70...264 V
Reichweite des Schutzfeldes - 4.87 m
Packung
1 ST
EAN
0662073868528
Artikelnummer
RCK42GRU-9202-QD
Herstellernummer
42GRU-9202-QD
Hersteller
RCK
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC/DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
70...264 V
Reichweite des Schutzfeldes:
4.87 m
Wellenlänge des Sensors:
660 nm


