ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-D13112 LIFELINE 3 INTERRUTORI AZIONATI A FUNE C - 440E-D13112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Max. Länge der Zugschnur - 30 m
Schutzart (IP) - IP67
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
0781180024013
Artikelnummer
RCK440E-D13112
Herstellernummer
440E-D13112
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
gelb
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Interruttore di sicurezza a cavo Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER LIFELINE 3 CABLE PULL SWITCH


