Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-H13046 ANTIDEFLAGRANTE EX LIFELINE 4 CONTATTI 1 - 440E-H13046

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-H13046 ANTIDEFLAGRANTE EX LIFELINE 4 CONTATTI 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Max. Länge der Zugschnur - 2 m

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320198468

Artikelnummer

RCK440E-H13046

Herstellernummer

440E-H13046

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Max. Länge der Zugschnur:

2 m

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

gelb

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Interruttore di sicurezza a cavo Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER CABLE PULL SWITCH