Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L13042 LIFELINE 4 FINO DI CAMPATA A 75M DI CAMP - 440E-L13042

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L13042 LIFELINE 4 FINO DI CAMPATA A 75M DI CAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Max. Länge der Zugschnur - 75 m

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320257899

Artikelnummer

RCK440E-L13042

Herstellernummer

440E-L13042

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Max. Länge der Zugschnur:

75 m

Schutzart (IP):

IP66

Interruttore di sicurezza a cavo Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER LIFELINE 4 CABLE PULL SWITCH