ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L13164 EMERGENCY STOP DEVICE 440 - 440E-L13164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 75 m
Schutzart (IP) - IP67
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
0781180026529
Artikelnummer
RCK440E-L13164
Herstellernummer
440E-L13164
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
75 m
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
gelb
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Interruttore di sicurezza a cavo Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER LIFELINE 4 CABLE PULL SWITCH


