Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L13166 DISPOSITIVI DI ARRESTO DI EMERGENZA INTE - 440E-L13166

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L13166 DISPOSITIVI DI ARRESTO DI EMERGENZA INTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Max. Länge der Zugschnur - 75 m

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180152143

Artikelnummer

RCK440E-L13166

Herstellernummer

440E-L13166

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Länge der Zugschnur:

75 m

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

gelb

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Interruttore di sicurezza a cavo Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER LIFELINE 4 CABLE PULL SWITCH