Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L22BNSM LIFELINE 4 - 440E-L22BNSM

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L22BNSM LIFELINE 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Max. Länge der Zugschnur - 75 m

  • Mit Zugkraft-Anzeige - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074412867

Artikelnummer

RCK440E-L22BNSM

Herstellernummer

440E-L22BNSM

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Länge der Zugschnur:

75 m

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0