ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-L07263 INTERRUTTORI DI SICUREZZA PER IL BLOCCO - 440G-L07263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
0611320977674
Artikelnummer
RCK440G-L07263
Herstellernummer
440G-L07263
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65


