ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-S36001 INTERRUTTORI DI SICUREZZA PER IL BLOCCO - 440G-S36001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gehäusebauform - Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Breite des Sensors - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
0611320162421
Artikelnummer
RCK440G-S36001
Herstellernummer
440G-S36001
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gehäusebauform:
Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
120 mm
Länge des Sensors:
58 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...60 °C
Schutzart (IP):
IP67


