ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27129 INTERRUTTORI DI SICUREZZA PER IL BLOCCO - 440G-T27129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Mit Statusanzeige - nein
Zuhaltekraft - 2000 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 1
Packung
1 ST
EAN
0611320187394
Artikelnummer
RCK440G-T27129
Herstellernummer
440G-T27129
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Mit Statusanzeige:
nein
Zuhaltekraft:
2000 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


