Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27241 INTERRUTTORI DI SICUREZZA PER IL BLOCCO - 440G-T27241

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27241 INTERRUTTORI DI SICUREZZA PER IL BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Gehäusebauform - Quader

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180059985

Artikelnummer

RCK440G-T27241

Herstellernummer

440G-T27241

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Gehäusebauform:

Quader

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

92 mm

Höhe des Sensors:

33 mm

Länge des Sensors:

126 mm

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...-20 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH