Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-TZS21UPLH TLS-Z, GUARD LOCKING SWITCH, 439 - 440G-TZS21UPLH

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-TZS21UPLH TLS-Z, GUARD LOCKING SWITCH, 439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gehäusebauform - Quader

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0886739956715

Artikelnummer

RCK440G-TZS21UPLH

Herstellernummer

440G-TZS21UPLH

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

92 mm

Höhe des Sensors:

33 mm

Länge des Sensors:

126 mm

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...60 °C

Schutzart (IP):

IP66

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TLS-Z GD2 GUARDLOCK SWITCH