Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440H-S34021 INTERRUTTORI A CERNIERA SPRITE CONTATTI - 440H-S34021

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440H-S34021 INTERRUTTORI A CERNIERA SPRITE CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180061964

Artikelnummer

RCK440H-S34021

Herstellernummer

440H-S34021

Hersteller

RCK

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (IP):

IP67

Länge des Sensors:

80 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Interruttore a cerniera Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER SPRITE HINGE SWITCH