Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-B04046 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER IL BLOCCO - 440K-B04046

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-B04046 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER IL BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 1

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...80 °C

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180060226

Artikelnummer

RCK440K-B04046

Herstellernummer

440K-B04046

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP66

Finecorsa con interblocco Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER CENTURION TONGUE INTERLOCK