Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11089 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CHIAVE TROJA - 440K-T11089

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11089 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CHIAVE TROJA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - sonstige

  • Gehäusebauform - Quader

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320162629

Artikelnummer

RCK440K-T11089

Herstellernummer

440K-T11089

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

52 mm

Höhe des Sensors:

32 mm

Länge des Sensors:

95 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TROJAN 5 TONGUE INTERLOCK