ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11090 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CHIAVE TROJA - 440K-T11090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Ausführung des Schaltglieds - sonstige
Gehäusebauform - Quader
Breite des Sensors - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
0781180051675
Artikelnummer
RCK440K-T11090
Herstellernummer
440K-T11090
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
95 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...80 °C
Schutzart (IP):
IP67