Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11398 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CHIAVE TROJA - 440K-T11398

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11398 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CHIAVE TROJA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -20...80 °C

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180001052

Artikelnummer

RCK440K-T11398

Herstellernummer

440K-T11398

Hersteller

RCK

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TROJAN T15 TONGUE INTERLOCK