Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440L-P4A2500YD GUARDSHIELD PAC 2 BEAM 500 MM - 440L-P4A2500YD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440L-P4A2500YD GUARDSHIELD PAC 2 BEAM 500 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 520 mm

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 2500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074865113

Artikelnummer

RCK440L-P4A2500YD

Herstellernummer

440L-P4A2500YD

Hersteller

RCK

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

520 mm

Spannungsart:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

2500 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

42 mm

Wellenlänge des Sensors:

870 nm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Reaktionszeit:

20 ms

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Mit Strahlcodierung:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD LIGHT CURTAIN PAC