ROCKWELL AUTOMATION - RCK440L-R4F0020-Q AAC TRANSMITTER 24VDC 0.5 TO 2 - 440L-R4F0020-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Reichweite des Schutzfeldes - 20 m
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Reaktionszeit - 20 ms
Packung
1 ST
EAN
0885630087969
Artikelnummer
RCK440L-R4F0020-Q
Herstellernummer
440L-R4F0020-Q
Hersteller
RCK
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Reaktionszeit:
20 ms
Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello AAC SAFETY SINGLE BEAM RECEIVER


