ROCKWELL AUTOMATION - RCK440L-T4F2070-Q AAC TRANSMITTER 24VDC 0 TO 70 - 440L-T4F2070-Q
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart - DC
Mit Mutingfunktion - nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Höhe des Sensors - 156 mm
Packung
1 ST
EAN
0885630087983
Artikelnummer
RCK440L-T4F2070-Q
Herstellernummer
440L-T4F2070-Q
Hersteller
RCK
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Mit Mutingfunktion:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Höhe des Sensors:
156 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
70 m
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Breite des Sensors:
50 mm
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Reaktionszeit:
20 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


