ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02082 INTERRUTTORI SENZA CONTATTO FERROGARD 9 - 440N-G02082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Packung
1 ST
EAN
0611320199052
Artikelnummer
RCK440N-G02082
Herstellernummer
440N-G02082
Hersteller
RCK
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
84 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
19 mm
Höhe des Sensors:
19 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Umgebungstemperatur:
-10...65 °C
Spannungsart:
DC