Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02093 INTERRUTTORI SENZA CONTATTO FERROGARD 2 - 440N-G02093

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02093 INTERRUTTORI SENZA CONTATTO FERROGARD 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 250...250 V

  • Schaltabstand - 12 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320218098

Artikelnummer

RCK440N-G02093

Herstellernummer

440N-G02093

Hersteller

RCK

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

250...250 V

Schaltabstand:

12 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

76 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

15 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Umgebungstemperatur:

-10...65 °C

Spannungsart:

AC

Sensore di prossimità magnetico Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH