ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02117 INTERRUTTORI SENZA CONTATTO FERROGARD 2 - 440N-G02117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
0611320218166
Artikelnummer
RCK440N-G02117
Herstellernummer
440N-G02117
Hersteller
RCK
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
240...240 V
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
78.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
33.5 mm
Höhe des Sensors:
16 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Spannungsart:
AC