ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02137 INTERRUTTORI SENZA CONTATTO FERROGARD FR - 440N-G02137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Packung
1 ST
EAN
0781180532907
Artikelnummer
RCK440N-G02137
Herstellernummer
440N-G02137
Hersteller
RCK
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
78.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
33.5 mm
Höhe des Sensors:
16 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Spannungsart:
DC